Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002752
Cod. Produttore
70002752
Cod. EAN
4044774809526

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spirale H07BQ-F
  • Colore: Nero
  • Sezione: 3G1,5 mm²
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Effettiva cavi
  • Serie: RR70002752
Descrizione del produttore: Scopri la spirale H07BQ-F nera, un prodotto ideale per applicazioni elettriche. Con una robustezza di 3G1,5 e una lunghezza di 1500 mm, questa spirale è progettata per garantire una protezione efficace dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre flessibilità e resistenza, rendendola perfetta per l'uso in ambienti diversi. La sua colorazione nera si integra facilmente in qualsiasi installazione. Scegli la spirale H07BQ-F per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1,5/1500 Spiral H07Bq-f Black Spiralato