Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220150
Cod. Produttore
73220150
Cod. EAN
4044773328813

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Usura meccanica
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: 540 P
  • Uso: Apparecchi mobili
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1500 è un cavo elettrico spiralato progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Dotato di tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, è ideale per il collegamento di apparecchiature mobili e macchinari che richiedono frequenti movimenti. La struttura spiralata consente un facile avvolgimento e una gestione ordinata del cavo, riducendo l'ingombro e migliorando la sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione contro l'usura meccanica e l'abrasione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è una soluzione efficace per impianti elettrici che necessitano di un collegamento robusto e flessibile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1,5/1500 Olflex Spiral 540 P Spiralato