Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002688
Cod. Produttore
70002688
Cod. EAN
4044773299939

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,5
  • Lunghezza: 1000 m
  • Struttura: Spirale
  • Tensione nominale: 400 V
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX SPIRAL
  • Materiali: Di prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/1000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Caratterizzato da una struttura spirale, questo cavo offre flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, l'OLFLEX SPIRAL è disponibile in una combinazione di colori che facilita l'identificazione e l'installazione. Scegli un cavo affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato