Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002654
Cod. Produttore
70002654
Cod. EAN
4044773301397

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Voltaggio di prova: 4000 V AC
  • Temperatura max: +50 °C
  • Resistenza olio: secondo EN 50363-10-2
  • Guaina esterna: Poliuretano TMPU
  • Nuclei: rame nudo flessibile
  • Applicazioni: uso industriale e macchinari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/2000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura spiralata offre flessibilità e facilità di installazione, mentre la configurazione 3G1 consente una connessione sicura e affidabile. Scegli l'OLFLEX SPIRAL 400 P per un'eccellente affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G1/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato