Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011180/300
Cod. Produttore
0011180/300
Cod. EAN
4044774539263

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,0 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: isolamento resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Costruzione: 3 conduttori
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 191CY 3G1,0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua costruzione a tre conduttori da 1,0 mm consente una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,0Mmâ² Olflex 191 Cy