Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011180
Cod. Produttore
0011180
Cod. EAN
4044773006209

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G da 1,0 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Design: versatile per cablaggio
  • Trasmissione: affidabile e sicura
  • Uso: efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 3G1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione a tre conduttori da 1,0 mm offre una trasmissione elettrica affidabile e sicura. Con un design versatile, OLFLEX 191CY è perfetto per diverse esigenze di cablaggio, assicurando efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,0Mmâ² Olflex 191 Cy