Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026501
Cod. Produttore
0026501
Cod. EAN
4044773036725

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G0,75 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 3G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX ROBUST FD 3G0,75 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Robust Fd