Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091306
Cod. Produttore
0091306
Cod. EAN
4044773440973

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Temperatura max: alta resistenza
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 MC
  • Costruzione: robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità. Con un design flessibile e una sezione di 0,75 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali anche in condizioni difficili, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 260 Mc