Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091330
Cod. Produttore
0091330
Cod. EAN
4044773790573

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 260 °C
  • Conduttori: 3G0,75 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per uso industriale
  • Costruzione robusta e durevole
  • Materiali di alta qualità
  • Affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una resistenza termica superiore. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX HEAT garantisce affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti difficili, assicurando una lunga durata e sicurezza nell'uso. Perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 260 C Mc