Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091330/100
Cod. Produttore
0091330/100
Cod. EAN
4044774673431

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione termica superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria flessibilità e resistenza meccanica. Con un design robusto, OLFLEX HEAT 260 C è perfetto per ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili e durature. Scegli un cavo che unisce efficienza e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 260 C Mc