Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046002
Cod. Produttore
0046002
Cod. EAN
4044773045680

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIHF è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e resistenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf