Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046202/100
Cod. Produttore
0046202/100
Cod. EAN
4044774668406

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. Composto da tre fili conduttori di alta qualità, il cavo utilizza materiali selezionati per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduzione elettrica, mentre la struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono resistenza termica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Gls