Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026002/100
Cod. Produttore
0026002/100
Cod. EAN
4044774656939

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 105°C
  • Conduttori: 3G0,75 mm²
  • Alta resistenza termica
  • Flessibilità elevata
  • Uso: industriale
  • Materiali premium
  • Costruzione robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 105 MC 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e offre una straordinaria flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali premium, garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Heat 105 Mc