Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028103
Cod. Produttore
1028103
Cod. EAN
4044773078183

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Costruzione: 3 conduttori
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: usura e sollecitazioni
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 P 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione a tre conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX FD 891 ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con una flessibilità superiore e una resistenza all'usura, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Fd 891 P