Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027546
Cod. Produttore
0027546
Cod. EAN
4044773015249

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 P
  • Applicazioni: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Robusta
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Serie: FD 855 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 0,75 mm² e una costruzione robusta, OLFLEX FD 855 P è perfetto per l'uso in macchinari e impianti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P