Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027621
Cod. Produttore
0027621
Cod. EAN
4044773013429

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3G0,75
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: meccanica
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Uso: commerciale
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 3G0,75, OLFLEX FD 855 CP è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti esigenti. Sperimenta l'affidabilità e la durata di questo cavo elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 Cp