Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026320
Cod. Produttore
0026320
Cod. EAN
4044773041521

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Energia e segnali
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Connessione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con una sezione di 3G0,75 mm², è perfetto per trasmissioni di energia e segnali, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

46,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P