Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026220
Cod. Produttore
0026220
Cod. EAN
4044773043495

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: semplice e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che offrono flessibilità e durata nel tempo. Il design a tre conduttori da 0,75 mm consente un'installazione semplice e sicura. Con la sua costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo cavo versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy