Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026220/100
Cod. Produttore
0026220/100
Cod. EAN
4044774622163

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile (CY)
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per un cavo che combina durabilità e efficienza, soddisfacendo le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy