Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026120
Cod. Produttore
0026120
Cod. EAN
4044773010107

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G0,75
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Resistenza: eccezionale
  • Conduzione: efficace
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Uso: elettrico
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 0,75 mm garantisce una conduzione efficace dell'energia elettrica, rendendo OLFLEX CLASSIC FD 810 una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

46,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810