Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312103
Cod. Produttore
1312103
Cod. EAN
4044773084573

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Conduzione: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione eccellente ed è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75 si adatta perfettamente alle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando