Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312853/100
Cod. Produttore
1312853/100
Cod. EAN
4044774606644

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con tre conduttori di sezione 0,75 mm². Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, con conduttori di alta qualità e superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicura prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando