Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313853
Cod. Produttore
1313853
Cod. EAN
4044773125474

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X0,75 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione 3X0,75 lo rende ideale per installazioni elettriche dove è richiesta flessibilità e sicurezza. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e funzionalità per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando