Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123233/100
Cod. Produttore
1123233/100
Cod. EAN
4044774599052

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Sezione cavo: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Utilizzo: Industriale e domestico
  • Protezione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione, mentre il design robusto assicura un funzionamento sicuro. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 135 Ch