Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136103/50
Cod. Produttore
1136103/50
Cod. EAN
4044774570518

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Superficie conduttori: Liscia
  • Applicazione: Elettrica affidabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con tre conduttori di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie liscia per garantire un'eccellente conducibilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy