Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135103/100
Cod. Produttore
1135103/100
Cod. EAN
4044774566740

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Alta
  • Normative: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che offrono resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per varie applicazioni elettriche. La sua costruzione a tre conduttori da 0,75 mm consente una facile installazione e un'ottima conduzione. Con il suo design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy