Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125103/50
Cod. Produttore
1125103/50
Cod. EAN
4044774563565

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: fisse e mobili
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. Il suo design robusto e la sezione di 0,75 mm² assicurano una trasmissione sicura dell'energia. Scegli OLFLEX CLASSIC per affidabilità e prestazioni nel tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento