Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125103/100
Cod. Produttore
1125103/100
Cod. EAN
4044774563572

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata resistenza
  • Design: Versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono durata e resistenza. La sua configurazione a tre conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design versatile, è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di innovazione e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento