Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119103/500
Cod. Produttore
1119103/500
Cod. EAN
4044774550268

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione affidabile per le tue applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori da 0,75 mm rende questo cavo versatile e adatto a diverse esigenze di cablaggio. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e duraturo, ideale per ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110