Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119103/100
Cod. Produttore
1119103/100
Cod. EAN
4044774550237

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 110 V
  • Conduttori: 3G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: resistente
  • Uso: installazioni varie
  • Durata: lunga
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua versatilità lo rende ideale per molte applicazioni, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti diversi. Scegli l'affidabilità e la qualità con OLFLEX CLASSIC.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110