Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119103
Cod. Produttore
1119103
Cod. EAN
4044773067996

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G0,75
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Colore: Versatile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Prestazioni: Affidabili e robuste
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una conduzione elettrica ottimale. La sua costruzione a tre conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una colorazione versatile, si integra facilmente in diversi contesti. Scegli un prodotto che combina efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110