Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119103/50
Cod. Produttore
1119103/50
Cod. EAN
4044776375586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 3G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Con una struttura robusta e flessibile, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 110