Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016023/50
Cod. Produttore
0016023/50
Cod. EAN
4044774544816

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Protezione: usura e sollecitazioni
  • Conduzione: eccellente
  • Durata: alta
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è caratterizzato da una struttura flessibile e resistente, ideale per applicazioni che richiedono facilità di posa e durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura un’eccellente conduzione elettrica e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Adatto per impieghi in ambito industriale e civile, questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per la distribuzione di energia in sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 Argento