Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016023/100
Cod. Produttore
0016023/100
Cod. EAN
4044774544823

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Serie: CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza meccanica: Buona
  • Durata: Lunga
  • Maneggevolezza: Facile
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 100 SY è un prodotto elettrico caratterizzato da tre conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e una facile maneggevolezza. La sua struttura con tre fili lo rende adatto per collegamenti elettrici standard, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata nel tempo e a prestazioni stabili anche in ambienti di lavoro impegnativi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 Argento