Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100224
Cod. Produttore
00100224
Cod. EAN
4044774896786

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta costruzione
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto eccellente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V