Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012453
Cod. Produttore
0012453
Cod. EAN
4044773003895

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G 0,75 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Protezione: antistrappo e resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Certificazioni: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le influenze ambientali. La sua struttura a tre conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX 540 P ideale per installazioni flessibili e sicure. Scegli un prodotto che combina affidabilità e durabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex 540 P