Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015603
Cod. Produttore
0015603
Cod. EAN
4044773033854

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 3G0,75 mm²
  • Struttura: robusta e versatile
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Uso: ambienti industriali
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una struttura robusta e un design versatile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, assicurando una connessione sicura. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex 150 Cy