Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015103
Cod. Produttore
0015103
Cod. EAN
4044773036565

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 3G0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: eccezionale
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: varie
  • Sicurezza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 3G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua struttura a tre conduttori da 0,75 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. Con OLFLEX 150, puoi contare su un prodotto che unisce sicurezza e innovazione, ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Olflex 150