Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011009/100
Cod. Produttore
0011009/100
Cod. EAN
4044774537078

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F 3G0,75
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Uso elettrico generale
  • Materiale: Conduttore specifico
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Serie: RR0011009/100
Descrizione del produttore: Il cavo H05VV5-F 3G0,75 è un prodotto elettrico caratterizzato da tre fili conduttori di alta qualità, realizzati con materiale conduttore specifico e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura del cavo è progettata per offrire durata nel tempo e facilità di utilizzo in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² H05Vv5-f