Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600252
Cod. Produttore
1600252
Cod. EAN
4044773091748

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Sezione conduttori: 3G0,75 mm²
  • Applicazioni: Interni/esterni
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Condizioni difficili
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Serie: RR1600252
  • Connessione: Sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RN-F 3G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti interni ed esterni, offrendo flessibilità e durata. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per resistere a condizioni difficili, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli il cavo H05RN-F 3G0,75 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² H05Rn-f Comando