Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600252/100
Cod. Produttore
1600252/100
Cod. EAN
4044774649627

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Sezione conduttori: 3G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Interno/esterno
  • Materiale: Resistente
  • Serie: RR1600252/100
  • Applicazioni: Elettriche
  • Sicurezza: Ottimale
Descrizione del produttore: Il RR1600252/100 è un cavo di alta qualità della gamma H05RN-F, progettato per applicazioni elettriche. Con una configurazione di 3G0,75, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali durevoli, il RR1600252/100 è perfetto per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni elettriche. Scegli questo cavo per un'affidabilità senza pari nelle tue applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² H05Rn-f Comando