Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0013601/1000
Cod. Produttore
0013601/1000
Cod. EAN
4044774617978

Informazioni di prodotto

OLFLEX 550 P 3G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con tre conduttori di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo flessibile è ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo. La composizione e la struttura del conduttore assicurano una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per impianti elettrici di media potenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² H05Bq-f