Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002631
Cod. Produttore
70002631
Cod. EAN
4044773302479

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all’usura
  • Applicazioni: dinamiche
  • Protezione: meccanica
  • Serie: SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75 è un prodotto elettrico progettato per garantire flessibilità e resistenza nelle installazioni. Composto da tre conduttori di 0,75 mm², è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e duraturo. La struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, rendendolo perfetto per impieghi in ambienti dinamici dove è necessaria una buona mobilità del cavo. La qualità dei materiali assicura una protezione efficace contro usura e sollecitazioni meccaniche, garantendo sicurezza e prestazioni elevate nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G0,75/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato