Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002629
Cod. Produttore
70002629
Cod. EAN
4044773302738

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Conduttori: 3G
  • Tipo: Spirale
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/1000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una robustezza adatta a diverse applicazioni. Con una sezione di 0,75 mm² e una lunghezza di 1000 metri, è ideale per connessioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione spirale permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato