Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026737
Cod. Produttore
0026737
Cod. EAN
4044777670451

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3 fili
  • Materiale conduttori: rame flessibile
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD C
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Facilità posa: superficie liscia
  • Serie: ROBUST FD C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con conduttori in rame flessibile di alta qualità, composto da 3 fili di sezione 0,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. La struttura robusta e la superficie liscia del conduttore assicurano facilità di posa e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono cavi flessibili e resistenti.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Robust Fd C