Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091301/100
Cod. Produttore
0091301/100
Cod. EAN
4044774673011

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 MC 3G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC è caratterizzato da tre fili conduttori in materiale di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e durature, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e robustezza. La sezione di 0,5 mm² per ogni conduttore consente un utilizzo versatile in diverse installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc