Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046701
Cod. Produttore
0046701
Cod. EAN
4044774412498

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttori: 3G0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Ambientì impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli OLFLEX HEAT per un collegamento sicuro e affidabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms