› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp

Cod. Rexel RR0027606
Cod. Produttore 0027606
Cod. EAN 4044773013641

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 CP
  • Alta flessibilità: Sì
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni affidabili
  • Serie: FD 855 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con tre conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di flessibilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp