Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026301
Cod. Produttore
0026301
Cod. EAN
4044773041767

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G0,5 mm²
  • Conduttori: multifilari flessibili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Trattamento superficie: antiruggine
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con tre conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili multifilari per una maggiore flessibilità e facilità di posa. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduzione elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima performance elettrica e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P