Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026201
Cod. Produttore
0026201
Cod. EAN
4044773043785

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione cavo: 3G0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza: Superiore
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Connessione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il design robusto e l'affidabilità di OLFLEX assicurano una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy